L&L LUCE E LIGHT - L&LES20125SEB ESEM2.0 2W 500MA 3000K 16 BIA - ES20125SEB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione - A fascio stretto 10-20°
Orientabilita' - Non regolabile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449079960397
Codice prodotto
L&LES20125SEB
Cod. produttore
ES20125SEB
Produttore
L&L
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione:
A fascio stretto 10-20°
Orientabilita':
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Con lampada inclusa:
no
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
380 mm
Adatto per potenza lampada:
2...2 W
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
490 mm
Lunghezza:
280 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
145...0 lm
Corrente nominale:
500...500 mA
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no


