pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LES20125MEB ESEM2.0 2W 500MA 3000K 36 BIA - ES20125MEB

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077669889

Codice prodotto

L&LES20125MEB

Cod. produttore

ES20125MEB

Produttore

L&L

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K
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
III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

38 mm

Adatto per potenza lampada:

2...2 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

122...0 lm

Altezza di installazione:

49...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Apparecchio a incasso da interno; 2W - 350/500mA; 1 power LED Multi-chip; 3000K; CRI: >80; ottica: 36°; flusso totale: 122 lm (3000K a 500mA); corpo in alluminio lega EN AW 6012 con trattamento di anodizzazione bianca, cornice in alluminio lega EN AW 6012 verniciata bianco opaco Ral9003; finitura: bianco; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; dotato di sistema EPS; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP40, IP44 installato; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio a incasso con molle in Acciaio Inox in controsoffitti di spessore da 5mm a 25mm; classe di isolamento III; peso 0,06kg; dimensioni ø38x49mm; foro d'incasso ø30mm; volume d'ingombro: Ø130x90mm; collegamento in serie, cablato con cavo 1,5m tipo Fror Ø3,5 2x0,35.