pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LEP30109DHT ELLO OUT 3.0 19W 230VAC 4000K DIF ANTR - EP30109DHT

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079960366

Codice prodotto

L&LEP30109DHT

Cod. produttore

EP30109DHT

Produttore

L&L

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Antracite

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Resistenza agli urti:

IK08

Tensione nominale:

230...230 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

2940 mm

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Larghezza:

800 mm

Angolo di emissione:

A raggio libero

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

290 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per potenza lampada:

19...19 W

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

efficienza luminosa della lampada:

150.63...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2862...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Ello OUT 3.0 codice: EP30109DHT plafoniera da esterno su superficie (soffitto) Potenza: 19W Alimentazione: 230Vac Flusso sorgente: 2862 lm (3000K) Flusso emesso: 1478 lm (3000K) 54 mid power LED, 3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C) Colore LED: 4000K Ottiche: diffusa Materiale: corpo in alluminio, schermo in vetro Finiture: antracite Finitura RAL su richiesta alimentatore integrato incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 3x1,0 Ø7 mm Grado di protezione: IP65 Grado di resistenza: IK08 Temperatura di esercizio: -20°C — +45°C Temperatura massima apparecchio: 40°C (Ta 25°C) Glow wire test: 960° Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006 Classe di isolamento: I Peso: 1200 g Dimensioni: 294x80x29 mm Classe di consumo energetico: A / A+ / A++ Accessori: WD0653H Distanziale - antracite.Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.