pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LEM17000LB ESEM MID 1.7 3W 24VDC 5000K 30 BIA - EM17000LB

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 5000...5000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 24...24 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079718905

Codice prodotto

L&LEM17000LB

Cod. produttore

EM17000LB

Produttore

L&L

Temperatura di colore correlata:

5000...5000 K

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

24...24 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

sì

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

54.5 mm

Adatto per potenza lampada:

3...3 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

Altezza di installazione:

27.5...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Apparecchi da incasso a LED, ideali per illuminazione generale e di effetto. Caratterizzati da un design discreto ed elegante e dalle dimensioni ridotte, sono ideali per illuminare teche, vetrine o piccole nicchie. Esem Mini è installabile in controsoffitti di spessore da 5 mm a 25 mm, tramite molle in acciaio inox. Corpo in alluminio lega EN AW 6026 con trattamento di anodizzazione bianca. Cornice in alluminio lega EN AW 6026 con trattamento di anodizzazione bianca. FINITURA: Bianco opaco RAL9003. LED 3W 24Vdc 5000K. Ottica: Adjustable ±20°: L (30°).