pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LEA30105DBN ELLA IN 3.0 19W 230VAC 3000K DIF BIA - EA30105DBN

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079538596

Codice prodotto

L&LEA30105DBN

Cod. produttore

EA30105DBN

Produttore

L&L

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

Resistenza agli urti:

IK08

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

Lunghezza:

29 mm

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Larghezza:

294 mm

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

80 mm

Uscita della luce:

Indiretto

Colore luce:

Bianco

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1478...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

ELLA si caratterizza per la forma semplice ed elegante, disponibile in diverse versioni è ideale per illuminazione a parete di corridoi e disimpegni o dove occorre una luce indiretta. Il design raffinato e le dimensioni ridotte lo rendono compatibile con qualsiasi tipo di ambiente e architettura. MATERIALI: Corpo in alluminio anticorodal 6060. Schermo in vetro temprato prismatizzato. FINITURA: Bianco opaco. INSTALLAZIONE: Il prodotto viene normalmente installato mediante viti e tasselli. Disponibile un distanziale inclinato per orientare l’emissione luminosa. EMISSIONE: Il prodotto dispone di un’ottica diffusa. LED 19W 1478Lm 3000K.