pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LEA20105DCN ELLA IN 2.0 13W 230VAC 3000K DIF CROM - EA20105DCN

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Cromo

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073964421

Codice prodotto

L&LEA20105DCN

Cod. produttore

EA20105DCN

Produttore

L&L

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Cromo

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

208 mm

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Larghezza:

80 mm

Angolo di emissione:

A raggio libero

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

29 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per potenza lampada:

13...13 W

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

efficienza luminosa della lampada:

146.76...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1908...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Applique da interno su superficie (parete); 13W; 230Vac; Flusso sorgente: 1908 lm 3000K. Diffuso. Colore Cromo