L&L LUCE E LIGHT - L&LCW50929MAI BRIGHT5.0 316L 18W 24VDC 4000K 20 INOX - CW50929MAI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Acciaio inox
Altezza/Profondità di inserimento - 9 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001024621297
Codice prodotto
L&LCW50929MAI
Cod. produttore
CW50929MAI
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Acciaio inox
Altezza/Profondità di inserimento:
9 mm
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
24...24 V
Regolabile:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Diametro esterno:
201 mm
Apparecchio cablato:
no
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Colore luce:
Bianco
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Calpestabile da veicoli:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Altezza/profondità:
65 mm
Carico max.:
2000 kg
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1308...0 lm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)