pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCW50929LAI BRIGHT5.0 316L 18W 24VDC 4000K 40 INOX - CW50929LAI

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Diametro foro montaggio ad incasso - 129 mm

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077222916

Codice prodotto

L&LCW50929LAI

Cod. produttore

CW50929LAI

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Diametro foro montaggio ad incasso:

129 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

56 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

24...24 V

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Diametro esterno:

201 mm

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

9 mm

Carico max.:

500 kg

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

sì

Apparecchio a incasso da esterno o immersione; calpestabile; max 18W - 24Vdc; 4000K; CRI: >80; ottiche: 40°; corpo in Acciaio Inox AISI 316L, ghiera in Acciaio Inox AISI 316L, schermo in vetro extrachiaro temprato con trattamento antigraffio di spessore 6mm, protezione alla sorgente luminosa in vetro borosilicato, guarnizioni siliconiche; finitura: Acciaio Inox lucidato; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; temperatura vetro: max 40°C (Ta 25°C); dotato di sistema IPS; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP68; grado di resistenza all'impatto IK09; Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con cassaforma WC5005; classe di isolamento III; peso 1,50kg; dimensioni Ø201x70mm; Collegamento in parallelo, con cavo 5m tipo H05RN-F 2x0,75; RGB: in serie; dimmerazione disponibile mediante dimmer sulla linea 24Vdc; accessori disponibili: cassaforma WC5105 per installazione su pareti con guaina isolante.