pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCW50625LAI BRIGHT5.0 316L 12W 24VDC 3000K 40 INOX - CW50625LAI

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Diametro foro montaggio ad incasso - 30 mm

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072155233

Codice prodotto

L&LCW50625LAI

Cod. produttore

CW50625LAI

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Diametro foro montaggio ad incasso:

30 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

52 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

24...24 V

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Diametro esterno:

35 mm

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

EVG

Calpestabile da veicoli:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

590...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Bright 5.0 316L - Incasso uplight da esterno e immersione; a incasso (parete, pavimento), profondità massima 10 m; corpo in alluminio anodizzato nero EN AW 6082, schermo in vetro temprato; 12W (6 power LEDs x 2W) - 24Vdc; Colore LED: bianco: 3000K; flusso totale apparecchio: 590 lm (3000K, 6 power LEDs); ottica: 40°; grado di protezione: IP68; grado di resistenza: IK10; dotato di sistema IPS; temperatura di esercizio: -20°C+45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,35 kg; dimensioni Ø35x52 mm; foro d’incasso: 30 mm; volume tecnico per dissipazione: Ø35x55 mm; dimmerazione disponibile mediante utilizzo di alimentatore a 3 uscite a tensione costante; accessori: cassaforma WC5003. LED bianco 12W 3000K 590lm 40°.