pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCW300109KI BRIGHT3.0 316L 24VDC 9W 40K 68 INOX - CW300109KI

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Diametro foro montaggio ad incasso - 68 mm

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073546900

Codice prodotto

L&LCW300109KI

Cod. produttore

CW300109KI

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Diametro foro montaggio ad incasso:

68 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

69 mm

Con lampada inclusa:

no

Tensione nominale:

24...24 V

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Diametro esterno:

80 mm

Apparecchio cablato:

no

Adatto per potenza lampada:

9...9 W

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

14 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

683...0 lm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Incasso da esterno (non adatto per immersione in piscine e fontane) carrabile fino a 500 kg a incasso (soffitto, parete, pavimento). 9W. 24 VDC. 4000K. 845 lm. 68°