L&L LUCE E LIGHT - L&LCW300105LI BRIGHT3.0 316L 24VDC 9W 30K 45 INOX - CW300105LI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Diametro foro montaggio ad incasso - 68 mm
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Acciaio inox
Confezione
1 PZ
EAN
7449071744957
Codice prodotto
L&LCW300105LI
Cod. produttore
CW300105LI
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Diametro foro montaggio ad incasso:
68 mm
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Acciaio inox
Altezza/Profondità di inserimento:
69 mm
Con lampada inclusa:
no
Tensione nominale:
24...24 V
Regolabile:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Diametro esterno:
80 mm
Apparecchio cablato:
no
Adatto per potenza lampada:
9...9 W
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Colore luce:
Bianco
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Calpestabile da veicoli:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Altezza/profondità:
14 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
683...0 lm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no