pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCW26001LI BRIGHT2.6 316L 6W 24VDC BLU 38° INOX - CW26001LI

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Diametro foro montaggio ad incasso - 133 mm

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Altezza/Profondità di inserimento - 7.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078088528

Codice prodotto

L&LCW26001LI

Cod. produttore

CW26001LI

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP68

Diametro foro montaggio ad incasso:

133 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

7.5 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

24...24 V

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Diametro esterno:

69 mm

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Colore luce:

Blu

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

65 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Incasso uplight da esterno e immersione; a incasso (parete, pavimento), profondità massima 10 m; corpo e ghiera in acciaio inox AISI 316L, schermo in vetro extrachiaro temprato trasparente. 6W. 24VDC. Blu. 38°. Colore Inox. 436 lm