pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCW26000LI BRIGHT2.6 316L 6W 24VDC 5000K 38 INOX - CW26000LI

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore correlata - 5000...5000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Altezza/Profondità di inserimento - 65 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079379892

Codice prodotto

L&LCW26000LI

Cod. produttore

CW26000LI

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore correlata:

5000...5000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

65 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

24...24 V

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Diametro esterno:

133 mm

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Carico max.:

500 kg

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

314...0 lm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

sì

Serie di apparecchi da incasso a LED realizzati completamente in acciaio Inox AISI316L, adatti per installazione all’interno di vasche, fontane o piscine, sia in muratura che con rivestimento in guaina. Disponibili in differenti dimensioni, potenze e fasci luminosi, sono pensati per qualsiasi tipo di applicazione in immersione, grazie anche alla scelta dei materiali impiegati che ne consentono l’installazione in acqua salina. Corpo in acciaio Inox AISI 316L. Ghiera in acciaio Inox AISI 316L. Schermo in vetro extrachiaro temprato con trattamento antigraffio di elevato spessore. LED 6W 24V 314Lm 5000K 38°.