pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCW18006DSI BRIGHT1.8 316L 1.2W 12VDC RGB D-SAB INOX - CW18006DSI

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Diametro foro montaggio ad incasso - 30 mm

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Altezza/Profondità di inserimento - 52 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071936796

Codice prodotto

L&LCW18006DSI

Cod. produttore

CW18006DSI

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP68

Diametro foro montaggio ad incasso:

30 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

52 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

12...12 V

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Diametro esterno:

35 mm

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Colore luce:

RGB

Tipo cablaggio:

EVG

Calpestabile da veicoli:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Bright 1.8 316L - Incasso uplight da esterno e immersione; a incasso (parete, pavimento), profondità massima 10 m; corpo e ghiera in acciaio inox AISI 316L, schermo in vetro temprato; 1 mid power LED full colour; 1,2W - 12Vdc; incluso cavo in neoprene di5 m 05RN-F 4x0,50/0,50 Ø6,3 mm; flusso totale: R: 15 lm, G: 40 lm, B: 30 lm; ottiche: diffusa trasparente, diffusa sabbiata; colore LED: RGB; grado di protezione: IP68; grado di resistenza: IK10; dotato di sistema IPS; temperatura di esercizio: -20°C+45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,48 kg; dimensioni Ø35x52 mm; foro d’incasso: 30 mm; dimmerazione disponibile mediante utilizzo di alimentatore a 3 uscite a tensione costante (opzionale); accessori: cassaforma WC5003. LED bianco 12W 3000K 590lm 40°.