pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCW16009DI BRIGHT1.6 316L 2W 24VDC 4000K DIF INOX - CW16009DI

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079960199

Codice prodotto

L&LCW16009DI

Cod. produttore

CW16009DI

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

24...24 V

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Diametro esterno:

260 mm

Apparecchio cablato:

no

Adatto per potenza lampada:

2...2 W

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

no

Larghezza:

520 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

15 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

145...0 lm

Lunghezza:

350 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Bright 1.6 316L Potenza: 2W Alimentazione: 24Vdc Flusso sorgente: 145 lm. 1 power LED, 1/4 ANSI BIN, 50000h L95 B10 (Ta 25°C) Colore LED: 4000K Ottiche: diffuso: sistema ottico composto da lente TIR ad alta efficienza Materiale corpo: corpo e ghiera realizzati in acciaio inox AISI 316L, ricavato completamente da lavorazione tornitura CNC. Materiale schermo: vetro extrachiaro trasparente di spessore 10 mm ad alta trasmittanza per garantire uniformità cromatica della luce e temprato per un’ottima resistenza ai graffi e agli urti Guarnizioni: sistema di 4 guarnizioni che garantiscono tenuta stagna prevenendo l'ingresso di acqua nella cassaforma. alimentatore non incluso incluso cavo in neoprene di 5 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm Grado di protezione: IP68 Grado di resistenza: IK10 su richiesta disponibile la versione con ottica ellittica