pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCW16005LI BRIGHT1.6 316L 2W 24VDC 3000K 43 INOX - CW16005LI

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Diametro foro montaggio ad incasso - 30 mm

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071520308

Codice prodotto

L&LCW16005LI

Cod. produttore

CW16005LI

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Diametro foro montaggio ad incasso:

30 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

50.5 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

24...24 V

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Diametro esterno:

35 mm

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

1.5 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

88...0 lm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

sì

Serie di apparecchi da incasso a LED realizzati completamente in acciaio Inox AISI316L, adatti per installazione all’interno di vasche, fontane o piscine, sia in muratura che con rivestimento in guaina. Disponibili in differenti dimensioni, potenze e fasci luminosi, sono pensati per qualsiasi tipo di applicazione in immersione, grazie anche alla scelta dei materiali impiegati che ne consentono l’installazione in acqua salina. Corpo in acciaio Inox AISI 316L. Ghiera in acciaio Inox AISI 316L. Schermo invetro extrachiaro temprato con trattamento antigraffio di elevato spessore. FINITURA: Acciaio inox AISI 316L lucidato. LED 2W 24Vdc 88 lm (@3000K) . Ottica: L (40°).