pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCU12329SE CUBE C 1.2 6W 500MA 4000K 18 BIA - CU12329SE

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073408819

Codice prodotto

L&LCU12329SE

Cod. produttore

CU12329SE

Produttore

L&L

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

no

Lunghezza:

55 mm

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Larghezza:

55 mm

Angolo di emissione:

A fascio stretto 10-20°

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

EVG

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

55 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

3

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Cube C 1.2 - Plafoniera da esterno; su superficie (soffitto); corpo in alluminio anticorodal, schermo in plexiglass satinato; finiture: bianco, 3 power LED; max 6W (3 power LED x 2W) - max 500mA; inclusi 2 cavi unipolari di 0,30 m; collegamento in serie;ottiche: 18°; colore LED: bianco - 4000K; grado di protezione: IP54; temperatura di esercizio: -20°C+45°C; temperatura max apparecchio: 45°C (Ta 25°C); sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,40 kg; dimensioni 55x55x55 mm; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile.