L&L LUCE E LIGHT - L&LCU12325ME CUBE C 1.2 6W 500MA 3000K 28 BIA - CU12325ME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Alluminio
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449078337466
Codice prodotto
L&LCU12325ME
Cod. produttore
CU12325ME
Produttore
L&L
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Alluminio
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per sospensione:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Apparecchio cablato:
no
Lunghezza:
55 mm
Materiale della copertura:
Plastica strutturata
Larghezza:
55 mm
Adatto per configurazione lineare:
no
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Altezza/profondità:
55 mm
Uscita della luce:
Diretto
Colore luce:
Bianco
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Adatto per montaggio a parete:
no
efficienza luminosa della lampada:
56.16...0 lm/W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
337...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no


