L&L LUCE E LIGHT - L&LCU12316LE CUBE C 1.2 3W 350MA RGB 36 BIA - CU12316LE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Alluminio
Con lampada inclusa - sì
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8001022860940
Codice prodotto
L&LCU12316LE
Cod. produttore
CU12316LE
Produttore
L&L
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Alluminio
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per sospensione:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Apparecchio cablato:
no
Lunghezza:
55 mm
Materiale della copertura:
Plastica strutturata
Larghezza:
55 mm
Adatto per configurazione lineare:
no
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Altezza/profondità:
55 mm
Uscita della luce:
Diretto
Colore luce:
RGB
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Adatto per montaggio a parete:
no
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no