pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCU11316LE CUBE W 1.1 3W 350MA RGB 36° BIA - CU11316LE

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768040654

Codice prodotto

L&LCU11316LE

Cod. produttore

CU11316LE

Produttore

L&L

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

no

Lunghezza:

55 mm

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Larghezza:

55 mm

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

55 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

RGB

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Applique da interno o esterno; 3W - 350mA; 3 power LED; 3000K; CRI: 75÷85; ottica inclinata di 20° con schermo frontale satinato 40°; corpo in alluminio anticorodal estruso, schermo in policarbonato mono-satinato; finitura: bianco; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; temperatura vetro: max 40°C (Ta 25°C); grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP54; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con viti e tasselli; classe di isolamento III; peso 0,33kg; dimensioni 55x55x55mm; collegamento in serie con 2 cavi unipolari da 30cm; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile. Ottica: 36°.