L&L LUCE E LIGHT - L&LCU10325SH CUBE W 1.0 6W 500MA S18 3000K ANTRACITE - CU10325SH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Antracite
Materiale del corpo - Alluminio
Con sensore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449074200276
Codice prodotto
L&LCU10325SH
Cod. produttore
CU10325SH
Produttore
L&L
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Antracite
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per sospensione:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
no
Lunghezza:
55 mm
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Larghezza:
55 mm
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Adatto per configurazione lineare:
no
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Altezza/profondità:
55 mm
Uscita della luce:
Diretto
Colore luce:
Bianco
Adatto per potenza lampada:
6...6 W
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Con fessure d'aerazione:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
410...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no


