L&L LUCE E LIGHT - L&LCS301005LLI STRA3.0 25W 230V 30K 37 37 MS - CS301005LLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Alluminio
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449074864454
Codice prodotto
L&LCS301005LLI
Cod. produttore
CS301005LLI
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Alluminio
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Regolabile:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Diametro esterno:
290 mm
Apparecchio cablato:
sì
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Colore luce:
Bianco
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Calpestabile da veicoli:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
138 mm
Carico max.:
5000 kg
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1395...0 lm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)