pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCR3010000050LI CORSO3.0 15W 230VAC 3000K 58 INOX - CR3010000050LI

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Diametro foro montaggio ad incasso - 124 mm

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072335314

Codice prodotto

L&LCR3010000050LI

Cod. produttore

CR3010000050LI

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Diametro foro montaggio ad incasso:

124 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

112 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Diametro esterno:

148 mm

Apparecchio cablato:

sì

Adatto per potenza lampada:

15...15 W

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

3 mm

Carico max.:

1000 kg

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1360...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Faretto da incasso 3.0. 15W. 230 VAC. 3000K. 1360 lm. 58°