pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCM2600100090JE CAMEO2.6 HC 5W 24VDC 4000K 65 BIANCO - CM2600100090JE

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072009901

Codice prodotto

L&LCM2600100090JE

Cod. produttore

CM2600100090JE

Produttore

L&L

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

24...24 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Diametro esterno:

49 mm

Altezza/profondità:

1.5 mm

Adatto per potenza lampada:

5...5 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

0...45 °C

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Colore del riflettore:

Bianco

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Altezza di installazione:

43...0 mm

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Incassi da interno. 5W. 24 VDC. 4000K. 452 lm. 65°