L&L LUCE E LIGHT - L&LCL44105AT LINEAR4.4 28W 230VAC 3000K ASIM CORT - CL44105AT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Altro
Materiale del corpo - Alluminio
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Altezza/profondità - 800 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449071657592
Codice prodotto
L&LCL44105AT
Cod. produttore
CL44105AT
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Altro
Materiale del corpo:
Alluminio
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Altezza/profondità:
800 mm
Resistenza agli urti:
IK06
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con sensore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna
Con fotocellula:
no
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore luce:
Bianco
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Lunghezza:
150 mm
Larghezza:
150 mm
Apparecchio cablato:
sì
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
436...0 lm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I