pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCL22105AH LINEAR2.2 7W 230VAC 3000K ASIM ANTR - CL22105AH

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Lampada a colonna

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Colore del corpo - Antracite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077127242

Codice prodotto

L&LCL22105AH

Cod. produttore

CL22105AH

Produttore

L&L

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Antracite

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Resistenza agli urti:

IK06

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Larghezza:

100 mm

Altezza/profondità:

120 mm

Lunghezza:

100 mm

Paletto da esterno; 7W - 230Vac 50Hz; 2 power LED; 3000K; CRI: 75÷85; ottica asimmetrica non abbagliante con cut-off sull’orizzontale; flusso totale: 80 lm (3000K per emissione); corpo in alluminio lega EN AW 6060 con trattamento di anodizzazione, testa in alluminio presso fuso lega EN AB 47100, schermo in vetro extrachiaro temprato con trattamento antigraffio di spessore 3mm; finitura: antracite outdoor; trattamento di verniciatura per esterni con polveri epossidiche; pre-trattamento antiossidante con processo Nanoceramico per la passivazione in preverniciatura di materiale ferroso, zincato e alluminio; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP65; grado di resistenza all'impatto IK06; Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; conforme alle Leggi Regionali in materia di inquinamento luminoso; montaggio: base in lamiera fissata con viti e tasselli, disponibile piastra base per installazione diretta della testa a terra; classe di isolamento I; peso 2,00kg; dimensioni 100x100x250mm; collegamento 230Vac 50Hz, con muffola stagna per cablaggio; alimentatore integrato; accessori disponibili: piastra per fissaggio a terra WT000000, paletti altezza totale 250/600/800mm.