pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCL21119AF LINEAR2.1 8.5W 230VAC 4000K ASIM GRI - CL21119AF

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Altezza/profondità - 800 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077947079

Codice prodotto

L&LCL21119AF

Cod. produttore

CL21119AF

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Alluminio

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Altezza/profondità:

800 mm

Resistenza agli urti:

IK06

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con fotocellula:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Colore luce:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Lunghezza:

100 mm

Larghezza:

100 mm

Apparecchio cablato:

sì

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

657...0 lm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Paletto da esterno; monoemissione, su superficie (pavimento); corpo in alluminio lega EN AW 6060, schermo in vetro extrachiaro trasparente temprato serigrafato. 8,5W. 657 lm. 4000 K. Asimmetrica. Colore Grigio