pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCL1232605CAF LINEAR1.2 6W 500MA 3000K 650MM GRI - CL1232605CAF

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Altezza/profondità - 650 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070837070

Codice prodotto

L&LCL1232605CAF

Cod. produttore

CL1232605CAF

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Alluminio

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Altezza/profondità:

650 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con fotocellula:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Colore luce:

Bianco

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

3

Apparecchio cablato:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro:

80 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

111...0 lm

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Corrente nominale:

500...500 mA

Linear 1.2 è studiato per una illuminazione a 360° idonea ove è richiesta una illuminazione diffusa. Caratterizzato da una forma circolare e previsto in due altezze da 600mm, viene fissato al terreno tramite accessorio compreso nell’imballo. Testa e corpo in alluminio lega EN AW 6060 con trattamento di anodizzazione. Schermo riflettente in acciaio Inox lucidato a specchio. Alluminio verniciato outdoor grigio. Trattamento di verniciatura per esterni con polveri epossidiche; pre-trattamento antiossidante con processo Nanoceramico per la passivazione in preverniciatura di materiale ferroso, zincato e alluminio. Resistenza al test di nebbia salina di 1000H. Lampada: LED 6W 111Lm 3000K.