L&L LUCE E LIGHT - L&LCK160015MB CIAK 1.6 HC 2.5W 24VDC 3000K 29 BIA - CK160015MB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Colore del corpo - Bianco
Orientabilita' - Non regolabile
Tensione nominale - 24...24 V
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
7449079959827
Codice prodotto
L&LCK160015MB
Cod. produttore
CK160015MB
Produttore
L&L
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Colore del corpo:
Bianco
Orientabilita':
Non regolabile
Tensione nominale:
24...24 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Con lampada inclusa:
no
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Diametro esterno:
550 mm
Altezza/profondità:
30 mm
Adatto per potenza lampada:
2.5...2.5 W
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
220 mm
Lunghezza:
460 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
157...0 lm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no