pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCD27215DF BEAM2.7 1W+1W 24VDC 3000K RAD GRI - CD27215DF

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Diametro foro montaggio ad incasso - 45 mm

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079589949

Codice prodotto

L&LCD27215DF

Cod. produttore

CD27215DF

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Diametro foro montaggio ad incasso:

45 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Grigio

Altezza/Profondità di inserimento:

40 mm

Con lampada inclusa:

Tensione nominale:

24...24 V

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

2

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

no

Larghezza:

60 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

18 mm

Corrente nominale:

350...350 mA

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

31...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Lunghezza:

60 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Apparecchio da incasso a LED da esterni o interni, ideale come segnapasso, caratterizzato da un design semplice ed elegante. I materiali utilizzati unitamente all’alto grado di protezione ne consentono un vasto utilizzo per molte applicazioni, sia in esterno a terra o parete che in interno a pavimento o parete. Corpo in alluminio anodizzato lega EN AW 6082. Ghiera in alluminio anodizzato lega EN AW 6082. Schermo in policarbonato opale. Finitura: alluminio grigio outdoor. LED monoemissione: biemissione:max 2W (1W + 1W) 31 lm (3000K, 350mA). Ottica: Radiale.