L&L LUCE E LIGHT - L&LCD27129DF-4 BEAM2.7 2W 24VDC 4000K RAD GRI 20M - CD27129DF-4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003516889
Codice prodotto
L&LCD27129DF-4
Cod. produttore
CD27129DF-4
Produttore
L&L
Beam 2.0 segnapasso da esterno, monoemissione o biemissione; calpestabile fino a 500 kg; a incasso (parete, pavimento); Potenza assorbita: monoemissione: max 2W; biemissione: max 2W (1W+1W); Alimentazione: biemissione: max 350mA; monoemissione: max 500mA; Flusso sorgente: biemissione: 224 lm (3000K, 350mA), monoemissione: 145 lm (3000K, 500mA); Flusso emesso: biemissione: 102 lm (3000K, 350mA), monoemissione: 70 lm (3000K, 500mA); monoemissione: 1 power LED, biemissione: 2 power LED 1/4 ANSI BIN (colore LED bianco) 50000h L90 B10 (Ta 25°C); Colore LED: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, blu; Ottiche: radiale; Percentuale flusso emesso verso l’alto: 81,07%; CRI Indice resa cromatica: 80; Materiale corpo: corpo e ghiera in acciaio inox AISI316L (versione in acciaio inox), corpo in alluminio anodizzato, ghiera in alluminio (versione in alluminio); Finiture: acciaio inox, grigio (RAL 9006), antracite; Finitura RAL su richiesta; Materiale schermo: schermo in plexiglas sabbiato; Emissione: monoemissione, biemissione; alimentatore non incluso; Collegamento: in serie; incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm; Grado di protezione: IP67; Grado di resistenza: IK09; Sistemi di protezione: IPS (Intelligent Protection System) protegge gli apparecchiilluminanti da infiltrazioni d’acqua che possono verificarsi in caso di errori di giunzione tra i cavi per applicazioni da esterno e immersione. Questa innovazione brevettata da L&L garantisce inoltre protezione elettrica da inversione di polarità, hotplug, ESD e sovratensioni che possono verificarsi in caso di malfunzionamenti dell’impianto elettrico; Temperatura di esercizio: -20°C — +45°C; Temperatura massima apparecchio: 60°C (Ta 25°C); Glow wire test: 730°C; Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1secondo EN 62471:2006; Classe di isolamento: classe III; Peso: ghiera in acciaio inox: 470 g, ghiera in alluminio: 250 g; Dimensioni: Ø60x59 mm; Foro d’incasso: Ø45 mm; Volume tecnico per dissipazione: Ø80x100 mm; Classe di consumo energetico: F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015; Accessori: WC1501 Cassaforma; Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.


