pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCD27121DI BEAM2.7 2W 24VDC BLU RAD INOX - CD27121DI

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Diametro foro montaggio ad incasso - 45 mm

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Altezza/Profondità di inserimento - 59 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070325195

Codice prodotto

L&LCD27121DI

Cod. produttore

CD27121DI

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro foro montaggio ad incasso:

45 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

59 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

24...24 V

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Colore luce:

Blu

Tipo cablaggio:

EVG

Calpestabile da veicoli:

no

Larghezza:

60 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Lunghezza:

60 mm

Beam 2.7 - Incasso da esterno, monoemissione o biemissione; a incasso (parete, pavimento); corpo e ghiera in acciaio inox AISI 316L, schermo in plexiglass sabbiato; finiture: acciaio inox; 1 power LED; monoemissione: 2W - 24Vdc; incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm; ottica radiale; colore LED: blu; grado di protezione: IP67; grado di resistenza: IK09; dotato di sistema IPS; temperatura di esercizio: -20°C+45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); Glow Wire Test: 730°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,47 kg; dimensioni corpo 60x60x59 mm; foro d’incasso Ø45 mm; volume tecnico per dissipazione: Ø80x100 mm; dimmerazione disponibile mediante dimmer; accessori: cassaforma WC1500, cassaforma WC1501. LED blu 2W - Radiale.