pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCD26215DI BEAM2.6 1W+1W 24VDC 3000K RAD INOX - CD26215DI

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Diametro foro montaggio ad incasso - 44 mm

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079545815

Codice prodotto

L&LCD26215DI

Cod. produttore

CD26215DI

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Diametro foro montaggio ad incasso:

44 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

40 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

24...24 V

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Diametro esterno:

60 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

2

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

31...0 lm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

sì

Apparecchio da incasso a LED da esterni o interni, ideale come segnapasso, caratterizzato da un design semplice ed elegante. I materiali utilizzati unitamente all’alto grado di protezione ne consentono un vasto utilizzo per molte applicazioni, sia in esterno a terra o parete che in interno a pavimento o parete. Corpo in acciaio Inox AISI 316L. Ghiera in acciaio Inox AISI 316L. Schermo in policarbonato opale. LED biemissione: max 2W (1W + 1W) biemissione: 31 lm (3000K, 350mA) per emissione .