pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCD26215DF BEAM2.6 1W+1W 24VDC 3000K RAD GRI - CD26215DF

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Grigio

  • Altezza/Profondità di inserimento - 18 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076238239

Codice prodotto

L&LCD26215DF

Cod. produttore

CD26215DF

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Grigio

Altezza/Profondità di inserimento:

18 mm

Con lampada inclusa:

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Diametro esterno:

60 mm

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

59 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

70...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Incasso da esterno, monoemissione o biemissione; a incasso (parete, pavimento); corpo e ghiera in acciaio inox AISI 316L o alluminio, schermo in plexiglass sabbiato; finiture: acciaio inox, antracite, grigio RAL 9006. Biemissione 1W+1W. 3000K. Grigio. 51lm