pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCD21129DAI BEAM2.1 2W 500MA 4000K RAD INOX - CD21129DAI

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Altezza/Profondità di inserimento - 18 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024179781

Codice prodotto

L&LCD21129DAI

Cod. produttore

CD21129DAI

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

18 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

no

Larghezza:

60 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

59 mm

Corrente nominale:

500...500 mA

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

70...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Lunghezza:

60 mm

Incasso da esterno, monoemissione o biemissione; a incasso (parete, pavimento); corpo e ghiera in acciaio inox AISI 316L o alluminio, schermo in plexiglass sabbiato; finiture: acciaio inox, antracite, grigio RAL 9006; monoemissione: 1 power LED. monoemissione: max 2W - max 500mA. 4000K. Inox. Quadrato