pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCD20215DAI BEAM2.0 1W+1W 350MA 3000K RAD INOX - CD20215DAI

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Diametro foro montaggio ad incasso - 45 mm

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077291806

Codice prodotto

L&LCD20215DAI

Cod. produttore

CD20215DAI

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Diametro foro montaggio ad incasso:

45 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

41 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Diametro esterno:

60 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

2

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

18 mm

Carico max.:

500 kg

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

62...0 lm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

sì

Apparecchio a incasso da esterno o interno; carrabile fino a 500kg; 2W - 350mA; 2 power LED; 3000K; CRI: >80; ottica diffusa e radiale, con versione bi-emissione; flusso totale: 62 lm (@3000K a 500mA);corpo e ghiera in Acciaio Inox AISI 316L, schermo in PMMA opalino; finitura: Acciaio Inox lucidato; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; temperatura vetro: max 40°C (Ta 25°C); dotato di sistema IPS (utilizzare corrugato Ø20 min); grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP67; grado di resistenza all'impatto IK09; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con cassaforma WC1500/WC1501 o a incasso con molle; classe di isolamento III; peso 0,38kg; dimensioni corpo Ø60x60mm; foro d'incasso ø45mm; volume d'ingombro cassaforma Ø80x80mm; collegamento in serie, con cavo 1,5m tipo H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,5; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile; accessori disponibili: cassaforma WC1501.