pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCD20211DAH BEAM2.0 1W+1W 350MA BLU RAD ANTR - CD20211DAH

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Antracite

  • Altezza/Profondità di inserimento - 18 mm

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073479369

Codice prodotto

L&LCD20211DAH

Cod. produttore

CD20211DAH

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Antracite

Altezza/Profondità di inserimento:

18 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Diametro esterno:

60 mm

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Colore luce:

Blu

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

59 mm

Corrente nominale:

350...350 mA

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

51...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Incasso da esterno, monoemissione o biemissione; a incasso (parete, pavimento); corpo e ghiera in acciaio inox AISI 316L o alluminio, schermo in plexiglass sabbiato; finiture: acciaio inox, antracite, grigio RAL 9006; monoemissione: 1 power LED.biemissione: max 2W (1W+1W).350 mA. Blu. 51 lm. Antracite