pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCD20210DAI BEAM2.0 1W+1W 350MA 5000K RAD INOX - CD20210DAI

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022139763

Codice prodotto

L&LCD20210DAI

Cod. produttore

CD20210DAI

Produttore

L&L

Beam 2.0 - Incasso da esterno, biemissione; a incasso (parete, pavimento); corpo e ghiera in acciaio inox AISI 316L, schermo in plexiglass sabbiato; finiture: acciaio inox; biemissione: 2 power LED; monoemissione: max 2W (1W+1W) - max 350mA; incluso cavoin neoprene di 1,5 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm; collegamento in serie; ottica radiale; colore LED: bianco - 5000K; grado di protezione: IP67; grado di resistenza: IK09; dotato di sistema IPS; temperatura di esercizio: -20°C+45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); Glow Wire Test: 730°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,25 kg; dimensioni corpo Ø60x59 mm; foro d’incasso Ø45 mm; volume tecnico per dissipazione: Ø80x100 mm; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile; accessori: cassaforma WC1500, cassaforma WC1501. LED bianco 2W (1W+1W) 5000K 350mA - Radiale.