pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCD20125DAF BEAM2.0 2W 500MA 3000K RAD GRI - CD20125DAF

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Diametro foro montaggio ad incasso - 45 mm

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071645049

Codice prodotto

L&LCD20125DAF

Cod. produttore

CD20125DAF

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Diametro foro montaggio ad incasso:

45 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Grigio

Altezza/Profondità di inserimento:

59 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Diametro esterno:

60 mm

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

EVG

Calpestabile da veicoli:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Corrente nominale:

500...500 mA

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

70...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Beam 2.0 - Incasso da esterno, monoemissione; a incasso (parete, pavimento); corpo e ghiera in alluminio, schermo in plexiglass sabbiato; finiture: grigio RAL 9006; monoemissione: 1 power LED; monoemissione: max 2W - max 500mA; incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm; collegamento in serie; flusso totale: monoemissione: 70 lm (3000K, 500mA); ottica radiale; colore LED: bianco - 3000K; grado di protezione: IP67; grado di resistenza: IK09; dotato di sistema IPS; temperatura di esercizio: -20°C+45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); Glow Wire Test: 730°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,25 kg; dimensioni corpo Ø60x59 mm; foro d’incasso Ø45 mm; volume tecnico per dissipazione: Ø80x100 mm; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile; accessori: cassaforma WC1500, cassaforma WC1501. LED bianco 2W 3000K 70lm 500mA - Radiale.