L&L LUCE E LIGHT - L&LCD1013FLAI-1 BEAM1.0 3W 700MA 2700K 44 INOX 5M - CD1013FLAI-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000002906056
Codice prodotto
L&LCD1013FLAI-1
Cod. produttore
CD1013FLAI-1
Produttore
L&L
incasso da esterno; calpestabile fino a 500 kg; a incasso (soffitto, parete, pavimento); Potenza assorbita: max 3W; Alimentazione: max 350mA; Flusso sorgente: RGB: 217 lm, R: 80 lm G: 104 lm B: 33 lm (350mA); Flusso emesso: RGB: 154 lm R: 57 lm G: 74 lmB: 23 lm (350mA, 19°); 1 LED full colour, 50000h L80 B10 (Ta 25°C); Colore LED: RGB; Ottiche: 30°; Materiale corpo: corpo in alluminio anodizzato, ghiera in acciaio inox AISI 316L; Finiture: acciaio inox; Finitura RAL su richiesta; Materiale schermo: schermo in vetro extrachiaro trasparente; Spessore della superficie d’incasso: min 5 mm, max 30 mm; alimentatore non incluso; Collegamento: in serie; incluso cavo in FEP+RUB (equivalente a H05RN-F) di 1,50 m 6x0,50/0,50 Ø6,3 mm; Gestione: dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile; Grado di protezione: IP65, IP67; Grado di resistenza: IK08; su richiesta disponibile la versione con alimentazione 24Vdc; gestione Casambi e controllo tramite app Casambi con elettronica dedicata; Sistemi di protezione: IPS (Intelligent Protection System) protegge gli apparecchi illuminanti da infiltrazioni d’acqua che possono verificarsi in caso di errori di giunzione tra i cavi per applicazioni da esterno e immersione. Questa innovazione brevettata da L&L garantisce inoltre protezione elettrica da inversione di polarità, hotplug, ESD e sovratensioni che possono verificarsi in caso di malfunzionamenti dell’impianto elettrico; Temperatura di esercizio: -20°C — +45°C; Temperatura massima apparecchio: 50°C (Ta 25°C); Glow wire test: 960°C; Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006; Classe di isolamento: classe III; Peso: 280 g; Dimensioni: Ø60x53 mm; Foro d’incasso: Ø45 mm; Volume tecnico per dissipazione: Ø80x100 mm; Classe di consumo energetico: F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015; Accessori: WC1501 Cassaforma; Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.


