L&L LUCE E LIGHT - L&LCD10139DAI BEAM1.0 3W 700MA 4000K DIF INOX - CD10139DAI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8013768715460
Codice prodotto
L&LCD10139DAI
Cod. produttore
CD10139DAI
Produttore
L&L
Beam 1.0 - Incasso uplight da esterno; a incasso (soffitto, parete, pavimento); corpo in alluminio anodizzato, ghiera in acciaio inox AISI 316L, schermo in vetro extrachiaro trasparente; finiture: acciaio inox; 1 power LED: 3 LED; max 3W - max 700mA; incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm; collegamento in serie; ottica: diffusa; colore LED: bianco - 4000K; grado di protezione: IP67; grado di resistenza: IK06; dotato di sistema IPS; temperatura di esercizio: -20°C+45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,20 kg; dimensioni corpo Ø60x53 mm; foro d’incasso Ø45 mm; volume tecnico per dissipazione: Ø80x100 mm; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile; accessori: cassaforma WC1500, cassaforma WC1501. LED bianco 3W 4000K 700mA.


