pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCD10135MAF BEAM1.0 3W 700MA 3000K 26 GRI - CD10135MAF

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Diametro foro montaggio ad incasso - 45 mm

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079312257

Codice prodotto

L&LCD10135MAF

Cod. produttore

CD10135MAF

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Diametro foro montaggio ad incasso:

45 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Grigio

Altezza/Profondità di inserimento:

51 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Diametro esterno:

60 mm

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

2 mm

Carico max.:

500 kg

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

107...0 lm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

sì

Apparecchio a incasso da esterno o interno; carrabile fino a 500kg; 3W - 350/500/700mA; 1 power LED; 3000K; CRI: >80; ottica: 26°; flusso totale: 88 lm (3000K a 700mA); corpo in alluminio anodizzato, ghiera in grigio, schermo in vetro extrachiaro temprato con trattamento antigraffio di elevato spessore; finitura: Acciaio Inox lucidato; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; temperatura vetro: max 40°C (Ta 25°C); dotato di sistema IPS (utilizzare corrugato Ø20 min); grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP67; grado di resistenza all'impatto IK06; Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con cassaforma WC1500/WC1501; classe di isolamento III; peso 0,20kg; dimensioni corpo Ø60x55mm; foro d'incasso ø45mm; volume d'ingombro cassaforma Ø80x80mm; collegamento in serie, con cavo 1,5m tipo H05RN-F 2x0,75; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile; accessori disponibili: cassaforma WC1501.