pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCB5G01100090KI BRIGHT5.G_HC 16W 24V 40K 55 INOX - CB5G01100090KI

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Altezza/Profondità di inserimento - 3 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073762898

Codice prodotto

L&LCB5G01100090KI

Cod. produttore

CB5G01100090KI

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

3 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

24...24 V

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Apparecchio cablato:

sì

Adatto per potenza lampada:

16...16 W

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

sì

Larghezza:

145 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

97 mm

Carico max.:

2000 kg

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1564...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Lunghezza:

145 mm

Incasso uplight da esterno; carrabile fino a 2000 kg; a incasso (pavimento); corpo in alluminio anodizzato lega EN AW 6082, ghiera in acciaio inox AISI 316L o alluminio anodizzato lega EN AW 6060 (solo Bright 5.8), schermo in vetro extrachiaro trasparente temprato, schermo in vetro extrachiaro temprato serigrafato (ottica diffusa); finiture: acciaio inox. 16W. 4000K. 55°. 1564 lm. Quadrato