pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCB470009RI BRIGHT4.7 2W 24VDC 4000K RAD INOX - CB470009RI

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071486741

Codice prodotto

L&LCB470009RI

Cod. produttore

CB470009RI

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

24...24 V

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Diametro esterno:

78 mm

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

41 mm

Carico max.:

2000 kg

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

96...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

incasso da esterno (non adatto per immersione in piscine e fontane); a incasso (pavimento); 2W; 24Vdc; Flusso sorgente: 96 lm. 4000K. Radial