L&L LUCE E LIGHT - L&LCB290105PI BRIGHT2.9 3.5W 24VDC 3000K 36 SH INOX - CB290105PI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Acciaio inox
Altezza/Profondità di inserimento - 2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075747466
Codice prodotto
L&LCB290105PI
Cod. produttore
CB290105PI
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Acciaio inox
Altezza/Profondità di inserimento:
2 mm
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
24...24 V
Regolabile:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Diametro esterno:
69 mm
Apparecchio cablato:
no
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Colore luce:
Bianco
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Calpestabile da veicoli:
sì
Larghezza di montaggio:
85 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Altezza/profondità:
66 mm
Carico max.:
2000 kg
Lunghezza di montaggio:
85 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
184...0 lm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)