L&L LUCE E LIGHT - L&LCB280109QI BRIGHT2.8 3.5W 24VDC 4000K 68°SH INOX - CB280109QI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Colore del corpo - Acciaio inox
Materiale della copertura - Vetro trasparente
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449074143269
Codice prodotto
L&LCB280109QI
Cod. produttore
CB280109QI
Produttore
L&L
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Acciaio inox
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione nominale:
24...24 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Regolabile:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Grado di protezione (IP):
IP68
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
184...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Altezza/profondità:
66 mm
Diametro esterno:
69 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
2 mm
Diametro foro montaggio ad incasso:
85 mm
Carico max.:
2000 kg
Calpestabile da veicoli:
sì