pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCB280009PI BRIGHT2.8 2.5W 24VDC 4000K 36°SH INOX - CB280009PI

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Materiale della copertura - Vetro trasparente

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074761883

Codice prodotto

L&LCB280009PI

Cod. produttore

CB280009PI

Produttore

L&L

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Colore del corpo:

Acciaio inox

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

no

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Grado di protezione (IP):

IP68

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

154...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Altezza/profondità:

66 mm

Diametro esterno:

69 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

2 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

85 mm

Carico max.:

2000 kg

Calpestabile da veicoli:

Incasso da esterno (non adatto per immersione in piscine e fontane); a incasso (soffitto, parete, pavimento); 2,5W. Flusso sorgente: 145 lm. 4000 K. 36°. Colore inox. Tondo