pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCB25010FDII BRIGHT2.5 7W 24VDC 2700K DIF INOX - CB25010FDII

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Altezza/Profondità di inserimento - 2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072602898

Codice prodotto

L&LCB25010FDII

Cod. produttore

CB25010FDII

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

2 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

24...24 V

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A raggio libero

Diametro esterno:

69 mm

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

sì

Larghezza di montaggio:

85 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

63 mm

Carico max.:

2000 kg

Lunghezza di montaggio:

85 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

657...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

incasso da esterno (non adatto per immersione in piscine e fontane); a incasso (soffitto, parete, pavimento); 7W. Quadrato. 657 lm. 2700 K. Diffuso. 24VDC. Colore Inox.corpo inox, ghiera in acciaio inox