L&L LUCE E LIGHT - L&LCB25000FJAI BRIGHT2.5 5W 24VDC 2700K 47 INOX - CB25000FJAI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Acciaio inox
Con lampada inclusa - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449072602706
Codice prodotto
L&LCB25000FJAI
Cod. produttore
CB25000FJAI
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Acciaio inox
Con lampada inclusa:
no
Tensione nominale:
24...24 V
Regolabile:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Diametro esterno:
690 mm
Apparecchio cablato:
no
Colore luce:
Bianco
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Calpestabile da veicoli:
no
Larghezza:
650 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Altezza/profondità:
150 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
488...0 lm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Lunghezza:
1700 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no


