L&L LUCE E LIGHT - L&LCB25000FDII BRIGHT2.5 5W 24VDC 2700K DIF INOX - CB25000FDII

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - no
Colore del corpo - Acciaio inox
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione nominale - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449072602775
Codice prodotto
L&LCB25000FDII
Cod. produttore
CB25000FDII
Produttore
L&L
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
no
Colore del corpo:
Acciaio inox
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione nominale:
24...24 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Regolabile:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A raggio libero
Grado di protezione (IP):
IP68
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
488...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Larghezza:
650 mm
Altezza/profondità:
150 mm
Lunghezza:
1700 mm
Diametro esterno:
690 mm
Calpestabile da veicoli:
no
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no